HERBO BVBA
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
Ancoragem
Heavy-Duty Anchors
09561
09561.060.040
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
Aço inoxidável (Inox) A4 M6X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
14.86
Info
d
o
= Diâmetro nominal do furo.
d
d
= Profundidade do encaixe.
d
f
= Diâmetro da ancoragem.
k
N
Carga de desenho é k
N
, Betão não fissurado.
Tinst = Aperto torque em Nm.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
40 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
14.86
Info
d
o
= Diâmetro nominal do furo.
d
d
= Profundidade do encaixe.
d
f
= Diâmetro da ancoragem.
k
N
Carga de desenho é k
N
, Betão não fissurado.
Tinst = Aperto torque em Nm.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
L (mm)
40
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
09561.060.040
EAN
8715494191173
UBB
500620206937
UNSPSC
31161607