text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

10X100T


Funcionamento - A SXS é adequada para instalação de encaixe. Apertar o parafuso CO-NA faz com que a SXS se expanda em quatro direcções e ancore no material de construção. - Quando uma fissura é formada no betão, os cones do parafuso expandem-se activamente, aumentando assim o efeito de expansão e a força de retenção do tampão. - Os parafusos de cabeça ponteaguda são recomendados para a instalação de construções de madeira no caso de construções de metal, utilize tampões com um aro de manga ampla e uma anilha moldada no parafuso, a qual também dispõe de um soquete hexagonal integrado.

Referência 19605FIS
Comprimento
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 110 mm
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 40.173
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descrição

Funcionamento - A SXS é adequada para instalação de encaixe. Apertar o parafuso CO-NA faz com que a SXS se expanda em quatro direcções e ancore no material de construção. - Quando uma fissura é formada no betão, os cones do parafuso expandem-se activamente, aumentando assim o efeito de expansão e a força de retenção do tampão. - Os parafusos de cabeça ponteaguda são recomendados para a instalação de construções de madeira no caso de construções de metal, utilize tampões com um aro de manga ampla e uma anilha moldada no parafuso, a qual também dispõe de um soquete hexagonal integrado.

Números do artigo

Referência 19605FIS
EAN 4006209196052
UBB 500616717285
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 19605
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.