text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Klucz udarowy 3/4 Y-140


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Numer artykułu Y-140YOK
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 270
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3300
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 270
Maks. moment dokręcania (Nm) 270
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 16
Wymagana objętość powietrza 786
Marka Yokota
Waga na sztukę (g) 3360
Kod towaru

Opis

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Numery artykułów

Numer artykułu Y-140YOK
EAN 8717981012640
UBB 500619095739
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr Y-140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.