text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SL50416


The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New straight body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, lever start • easily adjustable

Numer artykułu 4F417398
Wysokość 15
Długość (m) 309
Masa maszyny (kg) 1.29
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 450
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 15
Długość (m) 309
Masa maszyny (kg) 1.29
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 450
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 16
Maks. moment dokręcania (Nm) 16
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 6
Wymagana objętość powietrza 660
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 1290
Kod towaru
Type Shut-Off Screwdriver

Opis

The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: • New straight body-design with soft grip • Reversible • Rear-exhaust, silenced • ergonomic grip, lever start • easily adjustable

Numery artykułów

Numer artykułu 4F417398
EAN 8717981414499
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SL50416
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.