text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wkrętak Gedore 2170 6,5 mm

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Izolowany Nie
Waga 116
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 260
Izolowany Nie
Waga 116
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1.2
Model precyzyjny Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 104
Kod towaru
Type Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu G2689.065.001
EAN 4010886826058
UBB 500503885997
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 1612298

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.