text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertarka udarowa Bosch 5,1 x 17 x 62 mm


Numer artykułu 0F313769
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 17
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 62
Średnica wiertła (mm) 5.1
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 17
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 115
Kod towaru
Type Double End Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0F313769
EAN 3165140148153
UBB 500648438942
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608597595
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.