text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło udarowe Bosch 32 x 600 x 720mm


Numer artykułu 7W501135
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 18
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 600
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 720
Średnica wiertła (mm) 32
Średnica wału (mm) 18
System mocowania SDS-max
Długość cięcia (mm) 600
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2100
Kod towaru
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7W501135
EAN 3165140560153
UBB 500648797735
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 1618596506
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.