text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Ruko Fraises en acier rapide à haut rendement. Conçu pour l’acier (tel que les poutres en T, les tôles de grandes dimensions), les coulages d’acier, les métaux non-ferreux et légers.


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Numer artykułu 1D258142
Rozmiar nominalny (mm) 14
System mocowania Inny
System mocowania rozmiaru Inny
Głębokość robocza (mm) 55
Marka Ruko
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar nominalny (mm) 14
System mocowania Inny
System mocowania rozmiaru Inny
Głębokość robocza (mm) 55
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 100
Kod towaru

Opis

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Numery artykułów

Numer artykułu 1D258142
EAN 4007140056443
UBB 500640275557
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr 108514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.