text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło pilotujące Milwaukee 11 x 120 mm


Numer artykułu 7Y190496
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Średnica nominalna (mm) 11
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 120
Średnica wiertła (mm) 11
System mocowania SDS-max
Średnica nominalna (mm) 11
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 62
Kod towaru
Type Pilot Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y190496
EAN 4002395307111
UBB 500513710573
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932245967
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.