text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wiertło diamentowe Bosch 16 x 30 mm


Numer artykułu 7N194337
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 16
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 30
Średnica wiertła (mm) 16
Średnica wału (mm) 16
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 65
Kod towaru
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7N194337
EAN 3165140577663
UBB 500648781895
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608587114
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.