text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wiertło Bosch czarne 22 x 400 mm


Numer artykułu 8K537321
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 22
Średnica wału (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 331
Kod towaru
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8K537321
EAN 3165140104067
UBB 500512681882
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 2608597412
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.