text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik okrągły 230 1-230-10-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Single pack carded

Numer artykułu S5366.001.250
Długość ostrza (mm) 250
Średnica ostrza (mm) 10
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 211
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 250
Średnica ostrza (mm) 10
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 211
Kod towaru
Type ERGO Round File

Opis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: tapered towards tip.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Single pack carded

Numery artykułów

Numer artykułu S5366.001.250
EAN 7311518000578
UBB 400135150656
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-230-10-1-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.