text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wkrętak 2067 TORX PLUS® IPR Micro #1X44


Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numer artykułu 0G933670
Waga 10
Całkowita długość (mm) 140
Rozmiar (TX) 1
Długość ostrza (mm) 44
Konstrukcja uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 10
Całkowita długość (mm) 140
Rozmiar (TX) 1
Długość ostrza (mm) 44
Konstrukcja uchwytu Inny
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru
O (max.) 2073
Type Torx Screwdriver

Opis

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 0G933670
EAN 4013288178749
UBB 500643264038
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030160001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.