text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt do bitów 899/4/1 S 1/4 x 100


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 4Y973504
Długość (m) 100
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 100
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 39.1
Kod towaru

Opis

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless sleeve for special corrosion protection. The particularly strong retaining ring ensures an optimum fixing of the tool in the holder. The especially strong permanent magnet makes sure that the bits are held absolutely securely. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y973504
EAN 4013288105288
UBB 500643512451
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05160977001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.