text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8740 A 2.0X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numer artykułu 8V818611
Średnica 12.5
Długość (m) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 12.5
Długość (m) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Wymiar (mm) 2
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 21
Kod towaru

Opis

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 8V818611
EAN 4013288187154
UBB 500678963033
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003330001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.