text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZSN 335 2,5X60110000


Premium Kraftform Plus screwdriver with electrician's blade. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Konstrukcja Prawy
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 130
Konstrukcja Prawy
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.4
Funkcja zacisku Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 2.5
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11
Kod towaru
O (max.) 335
Type Slotted Screwdriver

Opis

Premium Kraftform Plus screwdriver with electrician's blade. Multi-component Kraftform Plus handle for comfortable ergonomic screwdriving, avoiding blisters and calluses. Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Numery artykułów

Numer artykułu 81887.025.060
EAN 4013288003232
UBB 425124013425
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05110000001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.