text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nasadka 8790 HMC- 11 x 37mm


8790 Nasadka HMC Zyklop z napędem 1/2 cala, 11 x 37 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana do prac ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - umożliwia szybką i łatwą identyfikację wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 11
Długość (m) 37
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 11
Długość (m) 37
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 59
Kod towaru
Type Zyklop Socket

Opis

8790 Nasadka HMC Zyklop z napędem 1/2 cala, 11 x 37 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana do prac ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - umożliwia szybką i łatwą identyfikację wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 81064.110.037
EAN 4013288120625
UBB 500511985185
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003602001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.