text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 TIE


One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Numer artykułu 6R357885
Izolowany Tak
Opakowanie Sprawa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba wkrętaków płaskich 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Opakowanie Sprawa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Liczba wkrętaków płaskich 4
Całkowita liczba narzędzi 7
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Obrotowa nasadka Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 322
Kod towaru
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Opis

One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Numery artykułów

Numer artykułu 6R357885
EAN 4013288229670
UBB 500731706106
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05006601001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.