text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8790 HMA HMA- 14 x 23mm


8790 Nasadka HMA Zyklop 1/4",, 14 x 23 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (m) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 14
Długość (m) 23
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 28
Kod towaru
Type Zyklop Socket

Opis

8790 Nasadka HMA Zyklop 1/4",, 14 x 23 mmNasadka ręczna i maszynowa Wera (ISO 2725 część 3) może być używana w operacjach ręcznych i maszynowych. Dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia. Antypoślizgowa dla łatwego chwytu nawet tłustymi dłońmi. Z kulkowym rowkiem oporowym. Do zewnętrznych śrub i wkrętów sześciokątnych. Wykonane z chromowanego chromowo-wanadowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 81004.140.023
EAN 4013288120205
UBB 500511977265
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 05003513001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.