text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wera Extension 8796 SB SB-125mm


8796 SB Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, krótka, 3/8",, 3/8", x 125 mmPrzedłużka Zyklop firmy Wera z elastyczną blokadą: po aktywacji gniazda są zabezpieczone i trwale zamocowane, co zapobiega przypadkowemu zgubieniu. Gdy system jest dezaktywowany, nasadki można szybko podłączyć i wymienić. Wyposażony w swobodnie obracającą się tuleję do szybszego obracania śrub i nakrętek.

Numer artykułu
Długość (m) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Opis

8796 SB Przedłużka Zyklop ",flexible-lock", z tuleją wolnoobrotową, krótka, 3/8",, 3/8", x 125 mmPrzedłużka Zyklop firmy Wera z elastyczną blokadą: po aktywacji gniazda są zabezpieczone i trwale zamocowane, co zapobiega przypadkowemu zgubieniu. Gdy system jest dezaktywowany, nasadki można szybko podłączyć i wymienić. Wyposażony w swobodnie obracającą się tuleję do szybszego obracania śrub i nakrętek.

Numery artykułów

Numer artykułu 81036.000.125
EAN 4013288121318
UBB 500511983933
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003591001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.