text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SOC HD TP 840/1L-Z SW4


Bity 840/1 Z, 4 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu
Rozmiar końcówki (mm)
Pokaż wszystko
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4.8
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 4
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 4.8
Kod towaru
O (max.) 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Opis

Bity 840/1 Z, 4 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z gniazdem sześciokątnym, do uniwersalnego zastosowania. Hex-Plus oferuje większe powierzchnie styku w łbie śruby. Efekt karbu jest zredukowany do minimum, a zniszczenie śruby jest prawie wyeliminowane. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81254.000.040
EAN 4013288012661
UBB 203124006156
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056320001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.