text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR1/32 057705


Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numer artykułu 81500.001.032
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 32
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 13.9
Kod towaru

Opis

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numery artykułów

Numer artykułu 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057705001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.