text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 Square-Plus 1 x 89


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 1Z372479
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 12.9
Kod towaru

Opis

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z372479
EAN 4013288040930
UBB 500643487878
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05134800001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.