text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wera Bit 867/1 Z TORX® W 25 x 25


High quality bits for recessed TORX® screws. The conical design of the profile means that a wedging effect is generated that holds the TORX® screw securely on the bit. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 0S616862
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 25
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 25
Rozmiar (TX) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 5.4
Kod towaru

Opis

High quality bits for recessed TORX® screws. The conical design of the profile means that a wedging effect is generated that holds the TORX® screw securely on the bit. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0S616862
EAN 4013288016058
UBB 500643436636
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05066465001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.