text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 1/4 x 25


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 0A892767
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Marka Wera
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 6.4
Kod towaru

Opis

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 0A892767
EAN 4013288040886
UBB 500643348609
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05135076001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.