text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ2X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81579.071.098
Rozmiar końcówki (mm)
Całkowita długość (mm) 89
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 14
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
Całkowita długość (mm) 89
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 14
Kod towaru

Opis

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81579.071.098
EAN 4013288115607
UBB 500511639915
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071098001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.