text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 15 x 89


3867/4 Bity TORX® BO z otworem, nierdzewne, TX 15 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX® z otworem. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81577.015.089
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 18
Kod towaru
O (max.) 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 18
Kod towaru
O (max.) 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

3867/4 Bity TORX® BO z otworem, nierdzewne, TX 15 x 89 mmWysokiej jakości bity ze stali nierdzewnej do wkrętów TORX® z otworem. Bity Wera stainless są wykonane ze stali nierdzewnej, która zapobiega powstawaniu nieestetycznej rdzy. Sześciokąt , odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81577.015.089
EAN 4013288115553
UBB 500504485912
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071090001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.