text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ1 x 89


High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Numer artykułu 81522.001.089
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 17
Kod towaru

Opis

High quality bits out of stainless steel for Pozidriv* screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Numery artykułów

Numer artykułu 81522.001.089
EAN 4013288115515
UBB 500504484014
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05071084001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.