text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Rękojeść wkrętaka 7441 VDE SB


Seria 7400 VDE Kraftform regulowany uchwyt dynamometryczny (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmUchwyt dynamometryczny VDE do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V. Regulowana wartość momentu obrotowego w zakresie 1,2-3,0 Nm. Wyraźny, słyszalny i wyczuwalny sygnał przekroczenia obciążenia po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Nieograniczony moment dokręcania ręcznego. Dla brzeszczotów Kraftform Kompakt VDE: system rękojeści/wymiennych brzeszczotów umożliwia szybką wymianę brzeszczotu, a tym samym różnorodne zastosowania.

Numer artykułu 81640.747.500
Elektroniczny Nie
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt wkrętaka dynamometrycznego
Całkowita długość (mm) 192
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Typ akcesoriów/elementów Uchwyt wkrętaka dynamometrycznego
Całkowita długość (mm) 192
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 1.2 - 3
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9
Nadaje się do przedłużenia Nie
Akcesoria Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 768
Kod towaru
O (max.) 7441VDESB
Type Torque Handle

Opis

Seria 7400 VDE Kraftform regulowany uchwyt dynamometryczny (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmUchwyt dynamometryczny VDE do bezpiecznej pracy pod napięciem do 1000 V. Regulowana wartość momentu obrotowego w zakresie 1,2-3,0 Nm. Wyraźny, słyszalny i wyczuwalny sygnał przekroczenia obciążenia po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Nieograniczony moment dokręcania ręcznego. Dla brzeszczotów Kraftform Kompakt VDE: system rękojeści/wymiennych brzeszczotów umożliwia szybką wymianę brzeszczotu, a tym samym różnorodne zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05074750001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.