text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z SB bits, 6 x 152 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 2S496019
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 155
Kod towaru
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 155
Kod towaru

Opis

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2S496019
EAN 4013288213822
UBB 500711186451
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05136304001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.