text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z SB bits, 5 x 152 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 7E929203
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 134
Kod towaru
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Wera
Waga na sztukę (g) 134
Kod towaru

Opis

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 7E929203
EAN 4013288213815
UBB 500711186295
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05136303001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.