text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wera 1267 B Wkrętak Torx/Hex Flagdriver TX15/4mm Hex 47mm Grot wielokomponentowy 86mm


High quality Wera flagdrivers with combination profiles for recessed TORX® and socket head screws. High torque can be applied to small screws. Particularly suitable for the replacement of indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for an especially good grip.

Numer artykułu 3B531941
Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 86
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 47
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Całkowita długość (mm) 86
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 47
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 4
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 11.5
Kod towaru
O (max.) 1267 B

Opis

High quality Wera flagdrivers with combination profiles for recessed TORX® and socket head screws. High torque can be applied to small screws. Particularly suitable for the replacement of indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for an especially good grip.

Numery artykułów

Numer artykułu 3B531941
EAN 4013288093707
UBB 500643226425
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05026373001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.