text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Wera Uchwyt do bitów 899/14/1 SB SiS 1/4 x 79


Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Numer artykułu 6C143869
Długość (m) 79
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (m) 79
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny Inny
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru

Opis

Universal holder for the take-up of bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. Drive: SDS plus.

Numery artykułów

Numer artykułu 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05134397001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.