text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt do bitów 8784 C2- 5/16 „X1/2”- 50MM


8784 C2 Adapter do bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdapter z kwadratowego na sześciokątny. Do bitów sześciokątnych 5/16", zgodnie z DIN ISO 1173-C 8 i Wera connecting series 2, z uchwytem szybkomocującym.

Numer artykułu 81072.079.050
Długość (m) 50
Rozmiar włożenia bitu (mm) 7.9
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.7
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 95
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 50
Rozmiar włożenia bitu (mm) 7.9
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 12.7
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 95
Kod towaru
Type Zyklop Bit Adapter

Opis

8784 C2 Adapter do bitów Zyklop, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdapter z kwadratowego na sześciokątny. Do bitów sześciokątnych 5/16", zgodnie z DIN ISO 1173-C 8 i Wera connecting series 2, z uchwytem szybkomocującym.

Numery artykułów

Numer artykułu 81072.079.050
EAN 4013288119353
UBB 500511989302
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05003641001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.