text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster RRI-SA Klucz udarowy prosty bez odcięcia z napędem sześciokątnym 1/4„ 28-40 Nm 1/4” PT 5000 obr.


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Numer artykułu RRI-70SARE
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 40
Maks. moment dokręcania (Nm) 40
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 10
Wymagana objętość powietrza 372
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 970
Kod towaru

Opis

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-70SARE
EAN 8717981205585
UBB 500619077752
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-70SA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.