text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Stal Ocynkowane M10X95


Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Gniazdo Kinmar® permanent
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 95 mm
Marka Fabory
Gniazdo Kinmar® permanent
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 89.02
Info
  • d2 = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • These anchors are not intended for heavy duty structural applications.
  • Tooling available on request.
Kod towaru

Wymiary

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN) 3
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN) 8.5
d-D M10
d1 (maks.) 20.15
d2 12
L (mm) 95
m (maks.) 9.4
Min. td 52
tfix(maks.) 45

Numery artykułów

Numer artykułu 70932.100.095
EAN 8712423045866
UBB 500662900371
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.