text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type UNI HSS-Co 5 Ø 1.0 mm


Numer artykułu 3L174577
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 34
Średnica wiertła (mm) 1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 3L174577
EAN 4007140322814
UBB 500581776894
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 228010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.