text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Ruko Single-cut tap M ≈ 352 HSSE-Co 5 ground


Numer artykułu 5F766881
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Ruko
Waga na sztukę (g) 10
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 5F766881
EAN 4007140095183
UBB 500582370127
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 231060E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.