text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Betonboor 6 x 150 mm


Numer artykułu 8I153075
Całkowita długość (mm)
Długość cięcia (mm) 90
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Długość cięcia (mm) 90
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 60
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 8I153075
EAN 4058546404161
UBB 500732285415
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4932480131
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.