text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kątowy klucz do rur o średnicy zewnętrznej 60 mm ze stali chromowo-wanadowej 420 mm


Klucz do rur 90° wzór szwedzki. Szczęki ustawione pod kątem 90°. Szczęki z przesuniętymi zębami w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Rękojeść dwuteowa. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 60 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 2 3/8in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 60mm- Pojemność dla nakrętek: 60mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 1 1/2in

Numer artykułu K1083.010.381
Długość (mm) 420
Zakres mocowania (mm) 60 - 60
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1440
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 420
Zakres mocowania (mm) 60 - 60
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1440
Kod towaru

Opis

Klucz do rur 90° wzór szwedzki. Szczęki ustawione pod kątem 90°. Szczęki z przesuniętymi zębami w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Rękojeść dwuteowa. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 60 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 2 3/8in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 60mm- Pojemność dla nakrętek: 60mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 1 1/2in

Numery artykułów

Numer artykułu K1083.010.381
EAN 4003773014195
UBB 240102218288
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 83 10 015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.