text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilnik do noży Bahco 111 1-111-06-1-0


For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Numer artykułu S5318.111.610
Całkowita długość (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 15
Wysokość ostrza (mm) 1.9
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 15
Wysokość ostrza (mm) 1.9
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 27
Kod towaru

Opis

For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Numery artykułów

Numer artykułu S5318.111.610
EAN 7311518019549
UBB 500512027995
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-111-06-1-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.