Nakrętki sześciokątne
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
Nakrętki
Nakrętki sześciokątne
52080
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
Nakrętki sześciokątne DIN 934 Stal nierdzewna D6 (1.4462)
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
D6 (1.4462)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexagon
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
D6 (1.4462)
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
The popular duplex stainless steel type 1.4462 offers a particularly good resistance to pitting and intercrystalline corrosion.
Characteristics of both austenitic and ferritic stainless steels are present in this material, it combines the higher tensile strength of the ferritic chrome steels with the corrosion resistance of the austenitic chrome/nickel steels.
Normy
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania.
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku