text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadka udarowa Bahco K8901M 46 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numer artykułu L7310.460.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 46
Długość (m) 62
Rozmiar złącza 3/4 cala
Dla wkrętarki udarowej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 46
Długość (m) 62
Rozmiar złącza 3/4 cala
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 690
Kod towaru

Opis

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Numery artykułów

Numer artykułu L7310.460.001
EAN 7314151803315
UBB 203122435696
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr K8901M-46
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.