Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504584FIS
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
Narzędzie nastawcze Fischer ea-st 10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
504584FIS
Materiał
Stal
Z ochroną dłoni
Nie
Wymiar sworznia (mm)
10
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Waga na sztukę (g)
159
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Materiał
Stal
Z ochroną dłoni
Nie
Wymiar sworznia (mm)
10
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Waga na sztukę (g)
159
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
504584FIS
EAN
4048962063639
UBB
500616663711
UNSPSC
31162101
Artykuł producenta nr
504584