text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICROM 293 667ABS55MM

Opis

Mikrometr szybkiego działania o nieobrotowym wrzecionie.Mikrometr QuickMike ABSOLUTE Digimatic posiada następujące zalety:10 mm na obrót daje 20x krótszy czas ustawiania niż w przypadku typu standardowego.Ochrona IP54 pozwala na użytkowanie w szerszym zakresie środowisk pracy (tylko, gdy nie jest stosowany kabel danych).Zastosowanie liniału pomiarowego ABSOLUTE oznacza brak ograniczeń prędkości przesuwu.Większy zakres pomiarowy - 30 mm (1.2") w porównaniu ze standardowym zakresem pomiarowym mikrometrów - 25 mm (1").

Numery artykułów

Numer artykułu M5108.293.667
EAN 4946368069234
UBB 500502218323
UNSPSC 41111601
Artykuł producenta nr 293-667
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.