text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertarki HDE 13 RQD


Numer artykułu 4F555545
Nominalny pobór mocy (W) 825
Masa maszyny (kg) 3.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 101
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 825
Masa maszyny (kg) 3.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 101
Wprowadzanie narzędzia 1/2x20 cala UNF
Typ uchwytu wiertarskiego Inny
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 500

Numery artykułów

Numer artykułu 4F555545
EAN 4002395229659
UBB 500513626761
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 110750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.