text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło udarowe 10 x 310 mm


Numer artykułu 7F221639
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 250
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 310
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 250
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Milwaukee
Waga na sztukę (g) 126
Kod towaru
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7F221639
EAN 4002395320172
UBB 500513605484
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932353824
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.