text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Szlifierka kątowa WP 2000-230


Numer artykułu 8B083470
Szerokość 151
Wysokość 328
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 547
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 5.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 151
Wysokość 328
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (m) 547
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 5.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6600 - 6600
Type WP 2000-230

Numery artykułów

Numer artykułu 8B083470
EAN 4007430341303
UBB 500702988022
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 606431000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.