text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pilarka stołowa TKHS 315 C 2,0 WNB


Numer artykułu 8O687712
Szerokość 650
Wysokość 1000
Napięcie (V) 240
Długość (m) 1650
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 650
Wysokość 1000
Napięcie (V) 240
Długość (m) 1650
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 60
Średnica brzeszczotu (mm) 315
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 45
Regulowana głębokość cięcia (mm) 0 - 85
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2980 - 2980
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 45
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 45
Szerokość powierzchni nośnej (mm) 550
Długość powierzchni łożyska (mm) 800
Type TKHS 315 C - 2,0 WNB

Numery artykułów

Numer artykułu 8O687712
EAN 4003665397535
UBB 500658600795
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0103152000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.