text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka soniczna 5/16 cala 14 mm 30 mm


Numer artykułu 6P093875
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 14
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 14
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 14
Całkowita długość (mm) 30
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.313
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Sonic
Waga na sztukę (g) 26
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 6P093875
EAN 4711200956634
UBB 500678366229
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 92430141
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.